PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062766
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC/DC
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356657198
Sonepar Artikelnummer
120567104
Hersteller Artikelnummer
3062766
Hersteller Typ
FUSE 10,3X85 2A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3062766
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.016 kg
Sicherung, 10,3 mm x 85 mm, bis 1500 V DC, gPV Charakteristik


