PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1021340
Nennstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626513812
Sonepar Artikelnummer
121321739
Hersteller Artikelnummer
1021340
Hersteller Typ
FUSE 25A/58V TAC ATO
Hersteller Artikel Nr.:
1021340
Nennstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 25 A, Auslösecharakteristik: C


