PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091218
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85351000
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626902685
Sonepar Artikelnummer
121323961
Hersteller Artikelnummer
1091218
Hersteller Typ
FUSE 10,3X85 15A PV
Hersteller Artikel Nr.:
1091218
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.016 kg
Sicherung, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 15 A, Höhe: 85 mm, Farbe: weiß


