PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908357
Nennstrom - 40 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626294766
Sonepar Artikelnummer
121359520
Hersteller Artikelnummer
2908357
Hersteller Typ
FUSE 40A/32V ATOF
Hersteller Artikel Nr.:
2908357
Nennstrom:
40 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 40 A, Auslösecharakteristik: C


