PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908358
Nennstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626294773
Sonepar Artikelnummer
121359521
Hersteller Artikelnummer
2908358
Hersteller Typ
FUSE 10A/400V GRL
Hersteller Artikel Nr.:
2908358
Nennstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.005 kg
Sicherung, Nennstrom: 10 A, Auslösecharakteristik: flink


