PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908360
Nennstrom - 15 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626296043
Sonepar Artikelnummer
121359522
Hersteller Artikelnummer
2908360
Hersteller Typ
FUSE 15A/32V FK1
Hersteller Artikel Nr.:
2908360
Nennstrom:
15 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 15 A, Auslösecharakteristik: C


