PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908364
Nennstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626296012
Sonepar Artikelnummer
121359524
Hersteller Artikelnummer
2908364
Hersteller Typ
FUSE 10A/32V FK1
Hersteller Artikel Nr.:
2908364
Nennstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 10 A, Auslösecharakteristik: C


