PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908365
Nennstrom - 30 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626296029
Sonepar Artikelnummer
121359525
Hersteller Artikelnummer
2908365
Hersteller Typ
FUSE 30A/32V ATOF
Hersteller Artikel Nr.:
2908365
Nennstrom:
30 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 30 A, Auslösecharakteristik: C


