PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908366
Nennstrom - 25 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626296036
Sonepar Artikelnummer
121359526
Hersteller Artikelnummer
2908366
Hersteller Typ
FUSE 25A/32V ATOF
Hersteller Artikel Nr.:
2908366
Nennstrom:
25 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 25 A, Auslösecharakteristik: C


