PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908367
Nennstrom - 5 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626294780
Sonepar Artikelnummer
121359527
Hersteller Artikelnummer
2908367
Hersteller Typ
FUSE 5A/32V FK-1
Hersteller Artikel Nr.:
2908367
Nennstrom:
5 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg
Sicherung, Nennstrom: 5 A, Auslösecharakteristik: C


