PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061364
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626200811
Sonepar Artikelnummer
121361893
Hersteller Artikelnummer
3061364
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 25A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3061364
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
Sicherung, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 25 A, Höhe: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß


