PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062773
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85351000
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356657266
Sonepar Artikelnummer
121361947
Hersteller Artikelnummer
3062773
Hersteller Typ
FUSE 10,3X85 20A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3062773
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.016 kg
Sicherung, 10,3 mm x 85 mm, bis 1500 V DC, gPV Charakteristik


