PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062774
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85351000
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356669603
Sonepar Artikelnummer
121361948
Hersteller Artikelnummer
3062774
Hersteller Typ
FUSE 10,3X85 25A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3062774
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.015 kg
Sicherung, Nennspannung: 1200 V, Nennstrom: 25 A, Höhe: 85 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß


