PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062784
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356768221
Sonepar Artikelnummer
121361949
Hersteller Artikelnummer
3062784
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 15A PV A
Hersteller Artikel Nr.:
3062784
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 15 A, Höhe: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß


