PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053562
Nennstrom - 1 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626685830
Sonepar Artikelnummer
121322486
Hersteller Artikelnummer
1053562
Hersteller Typ
FUSE/TE5/1A/T-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1053562
Nennstrom:
1 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 1 A, Auslösecharakteristik: träge (T)


