PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053563
Nennstrom - 3.15 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626678450
Sonepar Artikelnummer
121322487
Hersteller Artikelnummer
1053563
Hersteller Typ
FUSE/TE5/3.15A/T-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1053563
Nennstrom:
3.15 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.004 kg
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 3,15 A, Auslösecharakteristik: träge (T)


