PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1192057
Nennstrom - 0.315 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151243937
Sonepar Artikelnummer
121325764
Hersteller Artikelnummer
1192057
Hersteller Typ
FUSE/TE5/315MA/T-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1192057
Nennstrom:
0.315 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 0,315 A, Auslösecharakteristik: träge (T)


