PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214124
Nennstrom - 2.5 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151292034
Sonepar Artikelnummer
121326888
Hersteller Artikelnummer
1214124
Hersteller Typ
FUSE/TE5/2.5A/T-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1214124
Nennstrom:
2.5 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.020 kg
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 2,5 A, Auslösecharakteristik: träge (T)


