PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905276
Nennstrom - 0.5 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - PH
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356947114
Sonepar Artikelnummer
121358980
Hersteller Artikelnummer
2905276
Hersteller Typ
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
2905276
Nennstrom:
0.5 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.005 kg
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 0,5 A, Auslösecharakteristik: flink (F)


