PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905277
Nennstrom - 1 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - PH
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356947121
Sonepar Artikelnummer
121358981
Hersteller Artikelnummer
2905277
Hersteller Typ
FUSE/TE5/1A/F-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
2905277
Nennstrom:
1 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.005 kg
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 1 A, Auslösecharakteristik: flink (F)


