PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906444
Nennstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626337449
Sonepar Artikelnummer
121359171
Hersteller Artikelnummer
2906444
Hersteller Typ
FUSE/TE5/2A/F-5PCS
Hersteller Artikel Nr.:
2906444
Nennstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.003 kg
Steckbare Schmelzsicherung (TE5), Nennstrom: 2 A, Auslöseverhalten: flink (F)


