PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907188
Nennstrom - 0.16 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626297477
Sonepar Artikelnummer
121359356
Hersteller Artikelnummer
2907188
Hersteller Typ
FUSE/TE5/160MA/F-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
2907188
Nennstrom:
0.16 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.004 kg
Steckbare Schmelzsicherung (TE5), Nennstrom: 160 mA, Auslöseverhalten: flink (F)


