PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907190
Nennstrom - 5 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626297484
Sonepar Artikelnummer
121359357
Hersteller Artikelnummer
2907190
Hersteller Typ
FUSE/TE5/5A/T-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
2907190
Nennstrom:
5 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.005 kg
Steckbare Schmelzsicherung (TE5), Nennstrom: 5 A, Auslöseverhalten: flink (F)


