PHOENIX CONTACT - Sicherungs-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907426
Nennstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85361010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626297491
Sonepar Artikelnummer
121359388
Hersteller Artikelnummer
2907426
Hersteller Typ
FUSE/NANO/10A/F-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
2907426
Nennstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.003 kg
Steckbare Schmelzsicherung (TE5), Nennstrom: 10 A, Auslöseverhalten: flink (F)


