PHOENIX CONTACT - Sicherungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1558988
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356299152
Sonepar Artikelnummer
121338709
Hersteller Artikelnummer
1558988
Hersteller Typ
SAC-M12-EXCLIP-M
Hersteller Artikel Nr.:
1558988
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Sicherungsclip für die Stiftseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, für Rändel mit Durchmesser: 15 mm oder für Sechskant mit Schlüsselweite 14 mm, verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug


