Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungseinsatz 8A

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sicherungseinsatz 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3061321

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356523653

Sonepar Artikelnummer

120836934

Hersteller Artikelnummer

3061321

Hersteller Typ

FUSE 10,3X38 8A PV

Hersteller Artikel Nr.:

3061321

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

G

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.009 kg

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik