PHOENIX CONTACT - Sicherungshalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0913553
Breite - 13 mm
Tiefe - 24.5 mm
Abschlussplatte erforderlich - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918008543
Sonepar Artikelnummer
121320993
Hersteller Artikelnummer
0913553
Hersteller Typ
SI-H 25MM
Hersteller Artikel Nr.:
0913553
Breite:
13 mm
Tiefe:
24.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Sicherungshalter, mit Berührschutz, zum Abdecken offener Sicherungskontakte, Tiefe: 24,5 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 25,5 mm, Farbe: schwarz


