Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsklammer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sicherungsklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2230012

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151129699

Sonepar Artikelnummer

121356085

Hersteller Artikelnummer

2230012

Hersteller Typ

ECS-BL

Hersteller Artikel Nr.:

2230012

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Leiterplatten-Sicherungsklammer