PHOENIX CONTACT - Sicherungsklemmen für NEOZED-Sicherungseinsaetze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3048360
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918976279
Sonepar Artikelnummer
120008805
Hersteller Artikelnummer
3048360
Hersteller Typ
USEN 18N
Hersteller Artikel Nr.:
3048360
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
59.8616 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.116 kg


