PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme 0,2-4mm² 8,2 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3004100
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918090623
Sonepar Artikelnummer
120061134
Hersteller Artikelnummer
3004100
Hersteller Typ
UK 5-HESI
Hersteller Artikel Nr.:
3004100
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
8.2 mm
Höhe:
72.2 mm
Tiefe:
55.55 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.016 kg


