Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3036547

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918890483

Sonepar Artikelnummer

120373164

Hersteller Artikelnummer

3036547

Hersteller Typ

ST 4-HESILED 24 (5X20)

Hersteller Artikel Nr.:

3036547

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

12 .. 30 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Klammeranschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

6.15 mm

Höhe:

61.5 mm

Tiefe:

63.38 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.015 kg

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz