Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3046100

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - Glimmlampe

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918960957

Sonepar Artikelnummer

120463164

Hersteller Artikelnummer

3046100

Hersteller Typ

UT 4-HESILA 250 (5X20)

Hersteller Artikel Nr.:

3046100

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

Glimmlampe

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110 .. 250 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

6.15 mm

Höhe:

57.8 mm

Tiefe:

74.98 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.016 kg

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz