Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3062142

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356724746

Sonepar Artikelnummer

120567119

Hersteller Artikelnummer

3062142

Hersteller Typ

PT 10,3-HESI 1000V

Hersteller Artikel Nr.:

3062142

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 10,3x38 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

85 °C

Breite:

17.5986 mm

Höhe:

89.1248 mm

Tiefe:

60.4992 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.054 kg

Sicherungshalter, Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 1,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz