PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013133
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626491165
Sonepar Artikelnummer
121321266
Hersteller Artikelnummer
1013133
Hersteller Typ
UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL
Hersteller Artikel Nr.:
1013133
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.15 mm
Höhe:
92.6933 mm
Tiefe:
94.53 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.033 kg


