PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1021489
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626513966
Sonepar Artikelnummer
121321741
Hersteller Artikelnummer
1021489
Hersteller Typ
UT 4-HESILED 24-P/P-EX
Hersteller Artikel Nr.:
1021489
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.15 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
74.98 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.022 kg


