PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058965
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626703152
Sonepar Artikelnummer
121322704
Hersteller Artikelnummer
1058965
Hersteller Typ
PT 4-FSI/F-LED 70
Hersteller Artikel Nr.:
1058965
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
70 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.15 mm
Höhe:
55.9 mm
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


