PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069842
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626747903
Sonepar Artikelnummer
121322957
Hersteller Artikelnummer
1069842
Hersteller Typ
UK 10,3-HESI A 1500V
Hersteller Artikel Nr.:
1069842
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
22.3 mm
Höhe:
135.221 mm
Tiefe:
67.0879 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.022 kg


