PHOENIX CONTACT - Sicherungsreihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3048373
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918976286
Sonepar Artikelnummer
121361655
Hersteller Artikelnummer
3048373
Hersteller Typ
USED 27 N
Hersteller Artikel Nr.:
3048373
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
40 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
59.86 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.139 kg


