Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0921011

  • Breite/Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918010270

Sonepar Artikelnummer

120273656

Hersteller Artikelnummer

0921011

Hersteller Typ

ST-SI-UK 4

Hersteller Artikel Nr.:

0921011

Breite/Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungsstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 45,7 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: schwarz