PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036819
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918943905
Sonepar Artikelnummer
120373059
Hersteller Artikelnummer
3036819
Hersteller Typ
P-FU 5X20 LED 24
Hersteller Artikel Nr.:
3036819
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz


