Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0921037

  • Breite/Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918010294

Sonepar Artikelnummer

120373190

Hersteller Artikelnummer

0921037

Hersteller Typ

ST-SILED 24-UK 4

Hersteller Artikel Nr.:

0921037

Breite/Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungsstecker, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 45,7 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: schwarz