PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036806
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918943899
Sonepar Artikelnummer
120462627
Hersteller Artikelnummer
3036806
Hersteller Typ
P-FU 5X20
Hersteller Artikel Nr.:
3036806
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg


