Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3209264

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356548366

Sonepar Artikelnummer

120464727

Hersteller Artikelnummer

3209264

Hersteller Typ

P-FU 5X20 LED 250-5

Hersteller Artikel Nr.:

3209264

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.005 kg

Sicherungsstecker, Passend für Klemmen ab einer von Breite 5,2 mm mit TG-Zone, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz