Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0920326

  • Breite/Rastermaß - 9.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918010195

Sonepar Artikelnummer

121321079

Hersteller Artikelnummer

0920326

Hersteller Typ

ST 1-SI

Hersteller Artikel Nr.:

0920326

Breite/Rastermaß:

9.9 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.008 kg

Sicherungsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Breite: 9,9 mm, Höhe: 45,4 mm, Farbe: schwarz