PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1446149
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151830373
Sonepar Artikelnummer
121336104
Hersteller Artikelnummer
1446149
Hersteller Typ
P-FU-FSI/C 5X20
Hersteller Artikel Nr.:
1446149
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.005 kg
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz


