PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036820
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356770699
Sonepar Artikelnummer
121361192
Hersteller Artikelnummer
3036820
Hersteller Typ
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM
Hersteller Artikel Nr.:
3036820
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: schwarz


