PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036823
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356919234
Sonepar Artikelnummer
121361195
Hersteller Artikelnummer
3036823
Hersteller Typ
P-FU 5X20 LED 60-EX
Hersteller Artikel Nr.:
3036823
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: schwarz


