PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3046508
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356113120
Sonepar Artikelnummer
121361592
Hersteller Artikelnummer
3046508
Hersteller Typ
P-FU 6,3X32 LED 24
Hersteller Artikel Nr.:
3046508
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg


