PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3046525
Breite/Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356919272
Sonepar Artikelnummer
121361596
Hersteller Artikelnummer
3046525
Hersteller Typ
P-FU 6,3X32 LA 250-EX
Hersteller Artikel Nr.:
3046525
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg
Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennstrom: 10 A, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Farbe: schwarz


