PHOENIX CONTACT - Sicherungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3118119
Breite/Rastermaß - 6.8 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918283292
Sonepar Artikelnummer
121362447
Hersteller Artikelnummer
3118119
Hersteller Typ
UK-SILED 24 STECKER
Hersteller Artikel Nr.:
3118119
Breite/Rastermaß:
6.8 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
Sicherungsstecker, Tiefe: 23,9 mm, Breite: 6,8 mm, Höhe: 26,8 mm, Farbe: schwarz


